Artículo bonificable CAE

WILO - BOMBA YONOS MAXO 30/0,5-7 180mm

Wilo Iberica, S.A.
CopiarCopiar
WILO - BOMBA YONOS MAXO 30/0,5-7 180mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Bomba doble - no

  • Conexión eléctrica - Brida de conexión

  • Corriente nominal - 0.9 A

  • Índice de Eficiencia Energética (EEI) - 0.2

  • Clase de aislamiento según. a IEC - F

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2120642

Ref.Sonepar

104510

EAN

4048482235899

Bomba doble:

no

Conexión eléctrica:

Brida de conexión

Corriente nominal:

0.9 A

Índice de Eficiencia Energética (EEI):

0.2

Clase de aislamiento según. a IEC:

F

Regulación de la velocidad del motor:

Incorporado

Tipo de regulación de velocidad:

Continuamente variable

Longitud de integración:

180 mm

Bomba YONOS MAXO 30/0,5-7 180mm. Bomba circuladora de rotor húmedo con conexión roscada o embridada, motor EC con adaptación automática de potencia. El indicador LED ofrece una transparencia total acerca de la altura de impulsión de consigna, la velocidad o los posible errores. Ajuste sencillo de tres velocidades al sustituir una bomba estándar sin regulación. Conexión eléctrica simplificada gracias al enchufe de Wilo. Garantía de la disponibilidad de la instalación mediante indicación general de avería. Construcción compacta y manejo sencillo garantizado.

Un producto de WILO

Descubra la serie WILO