Artículo bonificable CAE

WILO - Bomba YONOS MAXO 50/0,5-16 340mm embridada

Wilo Iberica, S.A.
CopiarCopiar
WILO - Bomba YONOS MAXO 50/0,5-16 340mm embridada

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Bomba doble - no

  • Conexión eléctrica - Brida de conexión

  • Corriente nominal - 5.5 A

  • Índice de Eficiencia Energética (EEI) - 0.2

  • Clase de aislamiento según. a IEC - F

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2120652

Ref.Sonepar

231077

EAN

4048482407609

Bomba doble:

no

Conexión eléctrica:

Brida de conexión

Corriente nominal:

5.5 A

Índice de Eficiencia Energética (EEI):

0.2

Clase de aislamiento según. a IEC:

F

Regulación de la velocidad del motor:

Incorporado

Tipo de regulación de velocidad:

Continuamente variable

Longitud de integración:

340 mm

Bomba YONOS MAXO 50/0,5-16 340mm conexión embridada. Bomba circuladora de rotor húmedo con motor EC con adaptación automática de potencia. El indicador LED ofrece una transparencia total acerca de la altura de impulsión de consigna, la velocidad o los posible errores. Ajuste sencillo de tres velocidades al sustituir una bomba estándar sin regulación. Conexión eléctrica simplificada gracias al enchufe de Wilo. Garantía de la disponibilidad de la instalación mediante indicación general de avería. Construcción compacta y manejo sencillo garantizado.

Un producto de WILO

Descubra la serie WILO