WILO - BOMBA YONOS MAXO-D 32/0,5-11 PN6/10 - 2120663
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Bomba doble - sí
Conexión eléctrica - Brida de conexión
Corriente nominal - 1.33 A
Índice de Eficiencia Energética (EEI) - 0.2
Clase de aislamiento según. a IEC - F
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2120663
Ref.Sonepar
535814
EAN
4048482274881
Bomba doble:
sí
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Corriente nominal:
1.33 A
Índice de Eficiencia Energética (EEI):
0.2
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Regulación de la velocidad del motor:
Incorporado
Tipo de regulación de velocidad:
Continuamente variable
Longitud de integración:
220 mm
Un producto de WILO
Descubra la serie WILO


