Artículo bonificable CAE

WILO - BOMBA YONOS MAXO-D 40/0,5-12 PN6/10

Wilo Iberica, S.A.
CopiarCopiar
WILO - BOMBA YONOS MAXO-D 40/0,5-12 PN6/10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Bomba doble -

  • Conexión eléctrica - Brida de conexión

  • Corriente nominal - 2 A

  • Índice de Eficiencia Energética (EEI) - 0.2

  • Clase de aislamiento según. a IEC - F

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2120665

Ref.Sonepar

191111

EAN

4048482274904

Bomba doble:

Conexión eléctrica:

Brida de conexión

Corriente nominal:

2 A

Índice de Eficiencia Energética (EEI):

0.2

Clase de aislamiento según. a IEC:

F

Regulación de la velocidad del motor:

Incorporado

Tipo de regulación de velocidad:

Continuamente variable

Longitud de integración:

250 mm

Bomba YONOS MAXO-D 40/0,5-12 PN6/10. Bomba circuladora doble de rotor húmedo con conexión embridada, motor de conmutación electrónica con adaptación automática de potencia. El indicador LED ofrece una transparencia total acerca de la altura de impulsión de consigna, la velocidad o los posible errores. Ajuste sencillo de tres velocidades al sustituir una bomba estándar sin regulación. Conexión eléctrica simplificada gracias al enchufe de Wilo. Garantía de la disponibilidad de la instalación mediante indicación general de avería. Construcción compacta y manejo sencillo garantizado.

Un producto de WILO

Descubra la serie WILO