Artículo bonificable CAE

WILO - BOMBA YONOSPICO 25/1-8 180MM

Wilo Iberica, S.A.
CopiarCopiar
WILO - BOMBA YONOSPICO 25/1-8 180MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Bomba doble - no

  • Índice de Eficiencia Energética (EEI) - 0.23

  • Clase de aislamiento según. a IEC - F

  • Velocidad de giro - 4800 1/min

  • Regulación de la velocidad del motor - Incorporado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4215517

Ref.Sonepar

236733

EAN

4048482758497

Bomba doble:

no

Índice de Eficiencia Energética (EEI):

0.23

Clase de aislamiento según. a IEC:

F

Velocidad de giro:

4800 1/min

Regulación de la velocidad del motor:

Incorporado

Tipo de regulación de velocidad:

Continuamente variable

Longitud de integración:

180 mm

Bomba YONOS PICO 25/1-8 180mm. Bomba circuladora de rotor húmedo con conexión roscada, motor EC resistente al bloqueo y regulación electrónica de la potencia integrada. Máxima comodidad de manejo gracias a la tecnología de botón verde con nuevos ajustes inteligentes, a la interfaz de usuario intuitiva y a las nuevas funciones. Eficiencia energética optimizada gracias a la tecnología del motor EC, a los ajustes de precisión de 0,1 m y a la indicación del consumo de corriente. Instalación rápida y sencilla, y reposición sin problemas gracias a la nueva construcción optimizada. Mantenimiento más fácil y mayor fiabilidad debido al reinicio automático y manual o a la función de purga de la bomba. Máxima seguridad de funcionamiento y manejo gracias a la tecnología probada.

Un producto de WILO

Descubra la serie WILO