WILO - CADENA 5M ACERO GALVANIZADO 400KG - 6063140
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Longitud - 5000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6063140
Ref.Sonepar
784057
EAN
4048482175140
Material:
Acero
Longitud:
5000 mm
Cadena 5m acero galvanizado 400Kg, de fijación para elevar, bajar y transportar bombas y sistema de elevación de aguas, incl. 2 grilletes con eslabones para suspensión.
Un producto de WILO
Descubra la serie WILO


