WILO - Grupo de presión doméstico HI MULTI 3C1-44 - 2543607

Wilo Iberica, S.A.
CopiarCopiar
WILO - Grupo de presión doméstico HI MULTI 3C1-44

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2543607

Ref.Sonepar

867707

EAN

4048482503738

Grupo de presión DOMESTICO HI MULTI 3C1-44. Sistema de abastecimiento de agua con sistema de control de bomba en ejecución de aspiración normal (HiMulti 3 C) o autoaspirante (HiMulti 3 C P) Sencilla: Sistema Plug & Pump. Eficiente: Sistema hidráulico de alta eficiencia, bajo consumo de corriente y muy compacto gracias a la optimización del motor. Sistema automatizado y protección de funcionamiento en seco gracias a Wilo-HiControl 1. Silenciosa: Nivel sonoro entre 56 dB(A) y 64 dB(A). Control de bombas electrónico HiControl 1, que puede girarse 360º, para una instalación sencilla.

Un producto de WILO

Descubra la serie WILO