WILO - Racor para bomba circuladora RP 1" G 2" - 4233257
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4233257
Ref.Sonepar
891344
EAN
8499213119692
El Racor para bomba circuladora RP 1" G 2" de WILO es un componente esencial para sistemas de calefacción y refrigeración. Diseñado para una fácil instalación, este racor garantiza una conexión segura y eficiente con la bomba circuladora. Su tamaño de 1" G 2" permite una adaptabilidad óptima a diversas configuraciones de sistema. Fabricado con materiales de alta resistencia, este racor de WILO asegura una larga vida útil y un rendimiento constante, incluso en las condiciones más exigentes. Ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan soluciones robustas y fiables.
Un producto de WILO
Descubra la serie WILO