WILO - SENSOR DE TEMPERATURA PT 1000 (AA)

Wilo Iberica, S.A.
CopiarCopiar
WILO - SENSOR DE TEMPERATURA PT 1000 (AA)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2193422

Ref.Sonepar

572872

EAN

4048482791029

Sensor de temperatura PT 1000 (AA), para su montaje en un tubo de inmersión con diámetro interno de 6,5 mm. Conexión con Stratos MAXO e Stratos GIGA2.0 para determinar la temperatura de un fluido en regulación de bomba dependiente de temperatura o para determinación de cantidades de calor o frío. Sensor Pt 1000 clase AA, Ø 6 x 40 longitud de cable: 3 rango de medición: -5 °C a 70 °C, brevemente, 90 °C

Un producto de WILO

Descubra la serie WILO