WILO - Vaina de inmersión G 1/2" 45mm - 2193423
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2193423
Ref.Sonepar
572873
EAN
4048482791036
Vaina de inmersión G 1/2' 45mm, con racor abrazadera PG 7 y anillos de silicona. Para alojamiento del sensor sumergido Pt 1000 AA para conexión con Stratos MAXO. Rosca: G 1/2Ø interno 6,4 mm para sensores de hasta Ø 6 longitud de atornillamiento de 45 mm para el montaje en rosca de pieza en T para uso con tuberías desde DN 25 hasta aprox. DN 50
Un producto de WILO
Descubra la serie WILO