WIRSBO - Adaptador 75 Uponor Wipex RS2-75x6,9 - 1047014

Uponor Hispania, S.A.-Wirsbo-
CopiarCopiar
WIRSBO - Adaptador 75 Uponor Wipex RS2-75x6,9

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1047014

Ref.Sonepar

674814

EAN

9999902406427

Adaptador 75 Wipex Uponor RS2 RS2-75x6,9. Accesorios Uponor Grandes Dimensiones Modulares para instalaciones de fontanería y calefacción. Sistema de accesorios modulares de gran versatilidad. Los cuerpos (RS) se pueden utilizar para varias dimensiones de tubería y son compatibles con la tubería multicapa Uponor MLC y de polietileno reticulado Uponor Aqua Pipe. Cuerpo de latón. Este sistema se compone de dos partes: los cuerpos modulares y los adaptadores. Cuerpos Modulares: se presentan en las dimensiones, RS2 (hasta Ø 75 mm) y RS3 (Ø 90-110 mm) en forma de codos, tes y manguitos (el manguito reducido permite el paso de una dimensión modular a la otra). Adaptadores: son los elementos que unen la tubería Uponor PEX a los cuerpos modulares. Estos accesorios constan de dos terminaciones en función del cuerpo sobre el que van a ir instalados, RS2 y RS3. Accesorios certificados por AENOR de Sistema en cumplimiento de la norma UNE EN ISO 15875-1, 3 y 5.

Un producto de WIRSBO

Descubra la serie WIRSBO