WIRSBO - Batería alto rendimiento expandidor M12 12V 3Ah Uponor Q&E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1061185
Ref.Sonepar
687925
EAN
9999903639626
Bateria de alto rendimiento M12 Uponor Q&E, para expandidor M12 12V 3,0Ah. Mayor número de uniones en diámetros 25 y 32 mm. Aumento de potencia hasta un 30%. Herramienta expandidora a batería para realizar uniones con accesorios Uponor Q&E de Ø 16 a 32 mm. Diseñada en exclusiva para el Sistema Q&E de Uponor. Mantenimiento: el correcto funcionamiento de la herramienta depende de un manejo adecuado. El uso de la herramienta es una condición importante para realizar uniones fiables y permanentes. Para ello, la herramienta requiere de unos cuidados regulares.
Un producto de WIRSBO
Descubra la serie WIRSBO