Fin de vida

WIRSBO - CABEZAL EXPANDIDOR BAT.M12 20mm

Uponor Hispania, S.A.-Wirsbo-
CopiarCopiar
WIRSBO - CABEZAL EXPANDIDOR BAT.M12 20mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1057173

Ref.Sonepar

676090

EAN

9999902540268

Cabezal expandidor M12/M18 Uponor Q&E 20mm. Uponor Q&E expandidor con cabezales M12 para accesorios Uponor Q&E Ø 16 - 32 mm. Herramienta expandidora a batería para realizar uniones con accesorios Uponor Q&E de Ø 16 a 32 mm. Diseñada en exclusiva para el Sistema Q&E de Uponor. Mantenimiento: el correcto funcionamiento de la herramienta depende de un manejo adecuado. El uso de la herramienta es una condición importante para realizar uniones fiables y permanentes. Para ello, la herramienta requiere de unos cuidados regulares.

Un producto de WIRSBO

Descubra la serie WIRSBO