WIRSBO - Colector fijo 3/4" macho-hembra T-2x16 Uponor Q&E - 1023027
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1023027
Ref.Sonepar
693909
EAN
9999964119266
Colector fijo macho/hembra Uponor Q&E 3/4" T-2x16. Accesorios Uponor Q&E metálicos para instalaciones de fontanería y calefacción. Los accesorios metálicos Uponor Q&E están diseñados para utilizarse exclusivamente con las tuberías de polietileno reticulado fabricadas por Uponor y en conjunto con los anillos Uponor Q&E Evolution. Accesorios fabricados en latón. Los accesorios Uponor Q&E son aptos para su instalación en conjunto con las tuberías de polietileno reticulado fabricadas por Uponor (Aqua Pipe, Comfort Pipe, Comfort Pipe PLUS, Radi Pipe, Klett Comfort Pipe y Minitec Comfort Pipe) y los anillos Uponor Q&E Evolution en instalaciones de fontanería, calefacción por radiadores y sistemas de climatización radiantes. Estos accesorios ofrecen hasta un 20% más de caudal que los accesorios de otros sistemas de canalización. El sistema Uponor Quick&Easy, y los accesorios como parte de dicho sistema, cumple con la norma UNE EN ISO 15875 y está certificado por AENOR.
Un producto de WIRSBO
Descubra la serie WIRSBO


