WIRSBO - Funda plástica para codo de encastrar Q&E SP 34/28 42/36 Uponor Smart Aqua - 1038470

Uponor Hispania, S.A.-Wirsbo-
CopiarCopiar
WIRSBO - Funda plástica para codo de encastrar Q&E SP 34/28 42/36 Uponor Smart Aqua

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1038470

Ref.Sonepar

667097

EAN

9999901608273

Funda plástica para codo de encastrar Uponor Q&E 20 y 25mm. Accesorios Uponor Q&E metálicos para instalaciones de fontanería y calefacción. Los accesorios metálicos Uponor Q&E están diseñados para utilizarse exclusivamente con las tuberías de polietileno reticulado fabricadas por Uponor y en conjunto con los anillos Uponor Q&E Evolution. Accesorios fabricados en latón. Los accesorios Uponor Q&E son aptos para su instalación en conjunto con las tuberías de polietileno reticulado fabricadas por Uponor (Aqua Pipe, Comfort Pipe, Comfort Pipe PLUS, Radi Pipe, Klett Comfort Pipe y Minitec Comfort Pipe) y los anillos Uponor Q&E Evolution en instalaciones de fontanería, calefacción por radiadores y sistemas de climatización radiantes. Estos accesorios ofrecen hasta un 20% más de caudal que los accesorios de otros sistemas de canalización. El sistema Uponor Quick&Easy, y los accesorios como parte de dicho sistema, cumple con la norma UNE EN ISO 15875 y está certificado por AENOR.

Un producto de WIRSBO

Descubra la serie WIRSBO