WIRSBO - Termostato con control cable modo frío/calor T25 Uponor Base - 1058424
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Ligado a la marca
Tipo de fuente de alimentación - 230 V CA
Conexión - Tres/cuatro hilos
Con receptor - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1058424
Ref.Sonepar
688499
EAN
9999903691594
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Ligado a la marca
Tipo de fuente de alimentación:
230 V CA
Conexión:
Tres/cuatro hilos
Con receptor:
no
Sensor externo:
no
Apto para calefacción:
sí
Número de salidas del calentador:
1
Con visualizador:
no
Altura:
78.5 mm
Anchura:
78 mm
Profundidad:
13.9 mm
Un producto de WIRSBO
Descubra la serie WIRSBO


