WIRSBO - Tubo PE-X 40x3,7 (x2) Uponor Ecoflex Thermo-Twin - 1018136
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material capa intermedia - Plástico
Clase de calidad de capa intermedia - Etilen-vinil-alcohol (EVOH)
Número de capas - 5
Diámetro interior nominal - DN 32
Diámetro de tubería exterior - 40 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1018136
Ref.Sonepar
678684
EAN
9999902779224
Material capa intermedia:
Plástico
Clase de calidad de capa intermedia:
Etilen-vinil-alcohol (EVOH)
Número de capas:
5
Diámetro interior nominal:
DN 32
Diámetro de tubería exterior:
40 mm
Grosor de pared:
3.7 mm
Orientado al sistema:
sí
Rugosidad de la pared:
0.007 mm
Coeficiente de dilatación:
0 mm/(m.K)
Flexible:
sí
Radio de curvatura mínimo:
220 mm
Color de tubo:
Blanco
Con manguito de tubo:
sí
Diámetro exterior de la vaina del tubo:
175 mm
Color cubierta:
Negro
Con aislamiento térmico:
sí
Color del aislamiento térmico:
Otros
Un producto de WIRSBO
Descubra la serie WIRSBO


