WIRSBO - Tubo polietileno reticulado Uponor Ecoflex Aqua Twin 40+25 - 1018141
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material capa intermedia - Plástico
Clase de calidad de capa intermedia - Etilen-vinil-alcohol (EVOH)
Número de capas - 5
Orientado al sistema - sí
Rugosidad de la pared - 0.007 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1018141
Ref.Sonepar
697865
EAN
9999903699484
Material capa intermedia:
Plástico
Clase de calidad de capa intermedia:
Etilen-vinil-alcohol (EVOH)
Número de capas:
5
Orientado al sistema:
sí
Rugosidad de la pared:
0.007 mm
Coeficiente de dilatación:
0 mm/(m.K)
Flexible:
sí
Color de tubo:
Blanco
Con manguito de tubo:
sí
Diámetro exterior de la vaina del tubo:
175 mm
Color cubierta:
Negro
Con aislamiento térmico:
sí
Color del aislamiento térmico:
Otros
Un producto de WIRSBO
Descubra la serie WIRSBO


