WIRSBO - Tubo polietileno reticulado Uponor Ecoflex Varia Twin 2x40x3,7 - 1018240

Uponor Hispania, S.A.-Wirsbo-
CopiarCopiar
WIRSBO - Tubo polietileno reticulado Uponor Ecoflex Varia Twin 2x40x3,7

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1018240

Ref.Sonepar

689421

EAN

9999903748724

Tubería doble Uponor Ecoflex varia twin 2x40x3,7 (140mm). Tubería doble para canalización de agua de calefacción, marca Uponor Ecoflex modelo Varia Twin, de polietileno reticulado de alta densidad (PEX-a), con reticulación conforme al método Engel (grado de reticulación >70%), cumpliendo la norma UNE EN ISO 15875, con barrera plástica externa Eval (etilvinil-alcohol) antidifusión de oxígeno, según norma EN 1264-4, preaislada térmicamente con espuma de PEX de celda cerrada, conductividad térmica según DIN 52612 y absorción de agua < 1% por volumen, protección mecánica con tubo envolvente corrugado de PE-HD, para una temperatura de funciónamiento de 80 °C (máximo 95 °C) a 6. Resistencia para soportar el paso de camiones de gran tonelaje (60 Toneladas) ATV-DVWK-A127.

Un producto de WIRSBO

Descubra la serie WIRSBO