WIRSBO - Tubo Uponor Comfort Pipe Plus 20x2mm 240m (En rollo)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material capa intermedia - Plástico
Clase de calidad de capa intermedia - Etilen-vinil-alcohol (EVOH)
Número de capas - 5
Diámetro interior nominal - DN 15
Diámetro de tubería exterior - 20 mm
Packaging
240 metro
Referencia del fabricante
1009230
Ref.Sonepar
693919
EAN
9999964145388
Material capa intermedia:
Plástico
Clase de calidad de capa intermedia:
Etilen-vinil-alcohol (EVOH)
Número de capas:
5
Diámetro interior nominal:
DN 15
Diámetro de tubería exterior:
20 mm
Grosor de pared:
2 mm
Orientado al sistema:
sí
Rugosidad de la pared:
0.007 mm
Coeficiente de dilatación:
0 mm/(m.K)
Flexible:
sí
Radio de curvatura mínimo:
100 mm
Color de tubo:
Blanco
Con manguito de tubo:
no
Con aislamiento térmico:
no
Un producto de WIRSBO
Descubra la serie WIRSBO


