WISKA - PRENSAEST.IP68 M20 AISI316L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 20
Rosca de paso - 1.5 mm
Anchura de la llave - 24 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 6...13 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ESSKV-4 20
Ref.Sonepar
588887
EAN
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
20
Rosca de paso:
1.5 mm
Anchura de la llave:
24 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
6...13 mm
Material:
Metal
Calidad de material:
Acero inoxidable 316 (V4A)
Reforzado con fibra de vidrio:
no
Grado de protección (IP):
IP68
Protección de radio de curva:
no
Con contratuerca:
no
Modelo:
Recto
Área de multisellado:
no
Acoplamiento de cable plano:
no
Disminución de tensión:
sí
Tipo de sellado:
Anillo sellador
Casquillo de tornillo separable:
no
Temperatura de trabajo:
-40...100 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Un producto de WISKA
Descubra la serie WISKA


