Artículo bonificable CAE

YUTAKI - Módulo interior YUTAKI-S 2.0 modelo RWM-10.0N1E - RWM-10.0N1E

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
YUTAKI - Módulo interior YUTAKI-S 2.0 modelo RWM-10.0N1E

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RWM-10.0N1E

Ref.Sonepar

787475

EAN

8499211369952

Conjunto split 1x1 para calefacción, ACS (y refrigeración mediante accesorio opcional, no incluido), gama YUTAKI S 2.0. Constituido por Unidad exterior modelo RAS-10WHNPE y unidad interior modelo RWM-10.0N1E. Potencia calorífica máxima: 32 kW en condiciones A7/W35 según Eurovent (capacidad integrada, teniendo en cuenta el factor de corrección por desescarche) y frigorífica máxima: 20,6 kW en condiciones A35/W7. Potencia nominal consumida en refrigeración de 6150 W y en calefacción de 5510 W. Alimentación 400V-50Hz. COP a 7/35ºC de 4,29. EER a 35/7ºC de 2,81. SCOP en Clima Medio de 3,6 impulsando agua a 35ºC y SCOP en Clima Medio de 2,98 impulsando agua a 55ºC. Equipo certificado por EUROVENT y KEYMARK (Datos Preliminares, bajo certificación). Posibilidad de seleccionar la temperatura de agua de calefacción desde +20ºC hasta +60ºC sin apoyo de resistencia eléctrica. Mando a distancia (PC-ARFH2E) incluido en panel. Recirculación de gas caliente para mejorar el funcionamiento de calefacción en climas fríos. Accesorio para habilitar la refrigeración opcional (No incluido). Elementos hidráulicos incluidos: Bomba de recirculación de agua, vaso de expansión con válvula reguladora de presión, válvula de seguridad con tubería de desagüe, purgador de aire, filtro de agua y válvulas de corte a la entrada y salida. Incluye calentador eléctrico auxiliar (funcionamiento anulable con etapas de 3/6/9 kW). Potencia sonora de la Unidad exterior de 72 dB(A) o inferior y potencia sonora de la unidad interior de 47 dB(A) o inferior. Presión sonora de la Unidad exterior de 60 dB(A). Caudal de aire exterior de 8040 m3/h y fluido refrigerante R410a. Dimensiones de la Unidad exterior de 950x370x1380 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 154 Kg. Dimensiones de la unidad interior de 670x370x960 mm (AnchoxFondoxAlto incluida las conexiones) y peso de 78 Kg.