Artículo bonificable CAE

YUTAKI - Módulo interior YUTAKI-S 2.0 modelo RWM-3.0R1E

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
YUTAKI - Módulo interior YUTAKI-S 2.0 modelo RWM-3.0R1E

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RWM-3.0R1E

Ref.Sonepar

775450

EAN

8499211196237

Conjunto split 1x1 para calefacción, ACS (y refrigeración mediante accesorio opcional, no incluido), gama YUTAKI S 2.0 R32. Constituido por Unidad exterior modelo RAS-3WHVRP1 y unidad interior modelo RWM-3.0R1E. Potencia calorífica máxima: 11,0 kW en condiciones A7/W35 según Eurovent (capacidad integrada, teniendo en cuenta el factor de corrección por desescarche) y frigorífica máxima: 7,0 kW en condiciones A35/W7. Potencia nominal consumida en refrigeración de 1670 W y en calefacción de 1790 W. Alimentación 230V-50Hz. COP a 7/35ºC de 4,60. EER a 35/7ºC de 3,35. SCOP en Clima Medio de 4,55 impulsando agua a 35ºC y SCOP en Clima Medio de 3,25 impulsando agua a 55ºC. SEER en Clima Medio de 5,27 impulsando agua a 7ºC. SEER en Clima Medio de 8,35 impulsando agua a 18ºC. Equipo certificado por EUROVENT y KEYMARK (Datos Preliminares, bajo certificación). Posibilidad de seleccionar la temperatura de agua de calefacción desde +20ºC hasta +60ºC sin apoyo de resistencia eléctrica. Mando a distancia (PC-ARFH2E) incluido en panel. Accesorio para habilitar la refrigeración opcional (No incluido). Elementos hidráulicos incluidos: Bomba de recirculación de agua, vaso de expansión con válvula reguladora de presión, válvula de seguridad con tubería de desagüe, purgador de aire, filtro de agua y válvulas de corte a la entrada y salida. Incluye calentador eléctrico auxiliar (funcionamiento anulable con etapas de 1/2/3 kW). Potencia sonora de la Unidad exterior de 67 dB(A) o inferior y potencia sonora de la unidad interior de 37 dB(A) o inferior. Caudal de aire exterior de 2982 m3/h y fluido refrigerante R32. Dimensiones de la Unidad exterior 799x300x629 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 44 Kg. Dimensiones de la unidad interior de 450x285x782 mm (AnchoxFondoxAlto incluida las conexiones) y peso de 37 Kg.

Un producto de YUTAKI

Descubra la serie YUTAKI