Artículo bonificable CAE

YUTAKI - Módulo interior YUTAKI-S COMBI 2.0 modelo RWD-4.0NW1E-220S

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
YUTAKI - Módulo interior YUTAKI-S COMBI 2.0 modelo RWD-4.0NW1E-220S

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RWD-4.0NW1E-220S

Ref.Sonepar

775453

EAN

8499211196305

Conjunto split 1x1 para calefacción, ACS (y refrigeración mediante accesorio opcional, no incluido), gama YUTAKI SCombi 2.0. Constituido por Unidad exterior modelo RAS-4WH(V)NPE y unidad interior modelo RWD-4.0NW1E-220S con depósito de 200 l integrado de acero inoxidable. Potencia calorífica máxima: 15,2 kW en condiciones A7/W35 según Eurovent (capacidad integrada, teniendo en cuenta el factor de corrección por desescarche) y frigorífica máxima: 11,8 kW en condiciones A35/W7. Potencia nominal consumida en refrigeración de 2110 W y en calefacción de 2120 W. Alimentación 400V (230V)-50Hz. COP a 7/35ºC de 5. EER a 35/7ºC de 3,54. SCOP en Clima Medio de 4,75 impulsando agua a 35ºC y SCOP en Clima Medio de 3,48 impulsando agua a 55ºC. Eficiencia de la producción de ACS del 127% a una temperatura de referencia de 54ºC. Perfil declarado L. Equipo certificado por EUROVENT y KEYMARK (Datos Preliminares, bajo certificación). Posibilidad de seleccionar la temperatura de agua de calefacción desde +20ºC hasta +60ºC sin apoyo de resistencia eléctrica. Mando a distancia (PC-ARFH2E) incluido en panel. Recirculación de gas caliente para mejorar el funcionamiento de calefacción en climas fríos. Accesorio para habilitar la refrigeración opcional (No incluido). Elementos hidráulicos incluidos: Bomba de recirculación de agua, vaso de expansión con válvula reguladora de presión, válvula de seguridad con tubería de desagüe, purgador de aire, filtro de agua, válvulas de corte a la entrada y salida, válvula de 3 vías, depósito interacumulador de 215 l y manómetro en lado de calefacción. Incluye calentador eléctrico auxiliar(funcionamiento anulable con etapas de 2/4/6 kW). Potencia sonora de la Unidad exterior de 64 dB(A) o inferior y potencia sonora de la unidad interior de 39 dB(A) o inferior. Presión sonora de la Unidad exterior de 49 dB(A). Caudal de aire exterior de 4800 m3/h y fluido refrigerante R410a. Dimensiones de la Unidad exterior de 950

Un producto de YUTAKI

Descubra la serie YUTAKI