Artículo bonificable CAE

YUTAKI - Tanque de agua caliente sanitaria de 200l DHWT200S-3.0H2E

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
YUTAKI - Tanque de agua caliente sanitaria de 200l DHWT200S-3.0H2E

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DHWT-200S-3.0H2E

Ref.Sonepar

784724

EAN

8499211331652

Tanque para ACS de 200 l, modelo DHWT200S-3.0H2E. Compatible con toda la gama YUTAKI. Dimensiones de 600x600x1300 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 53 Kg. Potencia nominal consumida de 2,75 kW. Volúmen de agua de 194 l. Potencia del calentador de 3 kW. Incluye termómetro y termostato mecánico de seguridad. Marca/Modelo: HITACHI/DHWT200S-3.0H2E.

Un producto de YUTAKI

Descubra la serie YUTAKI