Artículo bonificable CAE

YUTAKI - Unidad Fancoil Hitachi modelo RPIW 332-M (2P) - RPIW 332-M

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
YUTAKI - Unidad Fancoil Hitachi modelo RPIW 332-M (2P)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RPIW 332-M

Ref.Sonepar

817294

EAN

8499211774718

Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 332-M (2P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 4,72 kW, capacidad frigorífica sensible: 3,55 kW, capacidad calorífica total: 5,22 kW, potencia eléctrica absorbida: 110 W, pérdida de carga hidraúlica: 17,7 kPa en modo frío, 16,6 kPa en modo calor, caudal de aire: 790 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 14-50-60 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 2,71-15,7-3,55 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1148 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 29,5 kg.

Un producto de YUTAKI

Descubra la serie YUTAKI