Artículo bonificable CAE

YUTAKI - Unidad Fancoil Hitachi modelo RPIW 442-M (2P) - RPIW 442-M

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
YUTAKI - Unidad Fancoil Hitachi modelo RPIW 442-M (2P)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RPIW 442-M

Ref.Sonepar

817302

EAN

8499211774817

Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 442-M (2P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 5,94 kW, capacidad frigorífica sensible: 4,46 kW, capacidad calorífica total: 6,55 kW, potencia eléctrica absorbida: 148 W, pérdida de carga hidraúlica: 15,6 kPa en modo frío, 14,5 kPa en modo calor, caudal de aire: 980 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 23-50-65 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 4,22-12,9-4,46 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1148 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 32 kg.

Un producto de YUTAKI

Descubra la serie YUTAKI