Artículo bonificable CAE

YUTAKI - Unidad Fancoil Hitachi modelo RPIW 742-M (2P) - RPIW 742-M

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
YUTAKI - Unidad Fancoil Hitachi modelo RPIW 742-M (2P)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RPIW 742-M

Ref.Sonepar

817303

EAN

8499211774824

Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 742-M (2P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 8,62 kW, capacidad frigorífica sensible: 6,38 kW, capacidad calorífica total: 9,42 kW, potencia eléctrica absorbida: 186 W, pérdida de carga hidraúlica: 18,7 kPa en modo frío, 18,6 kPa en modo calor, caudal de aire: 1425 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 26-50-63 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 6,3-16,1-6,38 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1578 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 54,1 kg.

Un producto de YUTAKI

Descubra la serie YUTAKI