ZEMPER - Caja estanca IP/44 especial garajes - APE144
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Carcasa protectora
Color - Gris
Material - Plástico
Longitud - 274 mm
Anchura - 154 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
APE144
Ref.Sonepar
54026
EAN
8436031482706
Tipo de accesorio:
Carcasa protectora
Color:
Gris
Material:
Plástico
Longitud:
274 mm
Anchura:
154 mm
Altura:
55 mm
Caja estanca IP/44 especial para garajes, que forma parte de los accesorios de la gama Diana Flat.


