ZEMPER - Conjunto de accesorios para empotrar luminaria techo circular blanco - ALC0011
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bastidor de instalación
Color - Blanco
Material - Plástico
Altura - 39.5 mm
Diámetro - 120 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ALC0011
Ref.Sonepar
262163
EAN
8436003827351
Tipo de accesorio:
Bastidor de instalación
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Altura:
39.5 mm
Diámetro:
120 mm
Conjunto de accesorios para empotrar luminarias en el techo.


