ZEMPER - Conjunto marco empotrar Alya blanco - AMY0011
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bastidor de instalación
Color - Blanco
Material - Plástico
Longitud - 155 mm
Anchura - 58.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AMY0011
Ref.Sonepar
823548
EAN
8436595711472
Tipo de accesorio:
Bastidor de instalación
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Longitud:
155 mm
Anchura:
58.5 mm
Altura:
31.7 mm


