ZEMPER - Kit envolvente estanco IP65 - APE0065
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Carcasa protectora
Accesorio - sí
Color - Blanco
Material - Plástico
Longitud - 274 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
APE0065
Ref.Sonepar
131494
EAN
8436031482713
Tipo de accesorio:
Carcasa protectora
Accesorio:
sí
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Longitud:
274 mm
Anchura:
154 mm
Altura:
46 mm
Kit envolvente estanco IP65, que forma parte de los accesorios de la gama Diana Flat.


