ZEMPER - KIT ENVOLVENTE IP65 CIRCULAR - ALE0065
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Carcasa protectora
Color - Blanco
Material - Plástico
Altura - 52 mm
Diámetro - 128 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ALE0065
Ref.Sonepar
262165
EAN
8436003820116
Tipo de accesorio:
Carcasa protectora
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Altura:
52 mm
Diámetro:
128 mm
Kit envolvente IP65 circular, producida con materiales de última generación.


