ZEMPER - Luminaria de emergencia autotest 200lm NP 1h de autonomía - LUZ3200X
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Receptáculo de color - Blanco
Potencia máxima del sistema - 2.2 W
Anchura - 100 mm
Altura/profundidad - 39.5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
37 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LUZ3200X
Ref.Sonepar
365146
EAN
8436031485967
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Receptáculo de color:
Blanco
Potencia máxima del sistema:
2.2 W
Anchura:
100 mm
Altura/profundidad:
39.5 mm
Longitud:
100 mm


