ZEMPER - Luminaria de emergencia autotest 50lm NP 1h de autonomía
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Calidad de la batería - NiCd
Material de la carcasa - Plástico
Receptáculo de color - Blanco
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LUZ3050X
Ref.Sonepar
289042
EAN
8436003820772
Método de montaje:
Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Calidad de la batería:
NiCd
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Blanco
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Grado de protección (IP):
IP42
Fuerza del impacto:
IK04
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
50...50 lm
Potencia máxima del sistema:
1.2 W
Tiempo de operación nominal:
1...1 h
Anchura:
100 mm
Altura/profundidad:
39.5 mm
Longitud:
100 mm
Un producto de ZEMPER
Descubra la serie ZEMPER


