ZEMPER - Luminaria de emergencia Diana Flat Estándar 6V / 1,6Ah Ni-Cd 850lm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Calidad de la batería - NiCd
Material de la carcasa - Plástico
Receptáculo de color - Blanco
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LDF3800C
Ref.Sonepar
787031
EAN
8436595713148
Método de montaje:
Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Calidad de la batería:
NiCd
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Blanco
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Grado de protección (IP):
IP42
Fuerza del impacto:
IK04
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
850...0 lm
Potencia máxima del sistema:
2.2 W
Tiempo de operación nominal:
1...1 h
Anchura:
144 mm
Altura/profundidad:
44 mm
Longitud:
260 mm
Un producto de ZEMPER
Descubra la serie ZEMPER


