ZEMPER - Luminaria de emergencia estándar 150lm NP 1h de autonomía - LUZ3150C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montaje de la superficie del techo
Receptáculo de color - Blanco
Tipo de tensión - CA
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
37 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LUZ3150C
Ref.Sonepar
262170
EAN
8436003827665
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montaje de la superficie del techo
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Grado de protección (IP):
IP42
Fuerza del impacto:
IK04
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
150...0 lm
Potencia máxima del sistema:
1.2 W
Temperatura de color:
4000...4000 K
Tiempo de operación nominal:
1...1 h
Anchura:
100 mm
Altura/profundidad:
39.5 mm
Longitud:
100 mm
Un producto de ZEMPER
Descubra la serie ZEMPER


