ZEMPER - Luminaria de emergencia estándar 500lm NP 1h de autonomía
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montaje de la superficie del techo
Tipo de tensión - CA
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Grado de protección (IP) - IP42
Fuerza del impacto - IK04
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LUZ3500LC
Ref.Sonepar
262173
EAN
8436003828297
Método de montaje:
Montaje de la superficie del techo
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Grado de protección (IP):
IP42
Fuerza del impacto:
IK04
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
500...0 lm
Temperatura de color:
4000...4000 K
Tiempo de operación nominal:
1...1 h
Un producto de ZEMPER
Descubra la serie ZEMPER


