ZEMPER - Luminaria DIANA FLAT 100lm autonomía 1h no permanente - LDF3100C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Función - Iluminación de vías de evacuación
Tipo de etiquetado - Enganchable
Pictograma incluido - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
37 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LDF3100C
Ref.Sonepar
172138
EAN
8436545856499
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Función:
Iluminación de vías de evacuación
Tipo de etiquetado:
Enganchable
Pictograma incluido:
no
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Auto-test automático
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Unidad periférica (batería individual)
Calidad de la batería:
NiCd
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Grado de protección (IP):
IP42
Fuerza del impacto:
IK04
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
95...0 lm
Potencia máxima del sistema:
0.6 W
Temperatura de color:
4000...4000 K
Tiempo de operación nominal:
1...1 h
Anchura:
144 mm
Altura/profundidad:
44 mm
Longitud:
260 mm
Un producto de ZEMPER
Descubra la serie ZEMPER


