ZEMPER - Luminaria DIANA FLAT 225lm autonomía 1h no permanente - LDF3200C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Función - Iluminación de vías de evacuación
Tipo de etiquetado - Enganchable
Tipo de indicador - Un lado
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
37 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LDF3200C
Ref.Sonepar
173292
EAN
8436545856512
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Función:
Iluminación de vías de evacuación
Tipo de etiquetado:
Enganchable
Tipo de indicador:
Un lado
Pictograma incluido:
no
Con conexión remota por conmutación:
sí
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Ninguno
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Unidad periférica (batería individual)
Calidad de la batería:
NiCd
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Plástico estructurado
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Tipo de balasto:
No requerido
Medio distribuidor de luz:
Lente/óptica/panel difusor
Grado de protección (IP):
IP42
Fuerza del impacto:
IK04
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
225...0 lm
Potencia máxima del sistema:
1.2 W
Temperatura de color:
4000...4000 K
Tiempo de operación nominal:
1...1 h
Anchura:
144 mm
Altura/profundidad:
44 mm
Longitud:
260 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Un producto de ZEMPER
Descubra la serie ZEMPER


