ZEMPER - Luminaria DIANA FLAT 315lm autonomía 1h - LDF3300CP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montaje en superficie/encastrado
Función - Iluminación de vías de evacuación
Tipo de etiquetado - Enganchable
Pictograma incluido - no
Sistema de monitorización de la función de emergencia - Auto-test automático
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LDF3300CP
Ref.Sonepar
247039
EAN
8436545856567
Método de montaje:
Montaje en superficie/encastrado
Función:
Iluminación de vías de evacuación
Tipo de etiquetado:
Enganchable
Pictograma incluido:
no
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Auto-test automático
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Unidad periférica (batería individual)
Calidad de la batería:
NiCd
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Grado de protección (IP):
IP42
Fuerza del impacto:
IK04
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
315...0 lm
Temperatura de color:
4000...4000 K
Tiempo de operación nominal:
1...1 h
Anchura:
114 mm
Altura/profundidad:
44 mm
Longitud:
260 mm


