ZEMPER - MARCO EMPOTRAR TECHO BLANCO - AMD0051
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Conjunto de montaje
Color - Blanco
Material - Plástico
Longitud - 274 mm
Anchura - 154 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AMD0051
Ref.Sonepar
191475
EAN
8436545857113
Tipo de accesorio:
Conjunto de montaje
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Longitud:
274 mm
Anchura:
154 mm
Altura:
0.5 mm
Un producto de ZEMPER
Descubra la serie ZEMPER


