ZEMPER - Marco universal 8W a Diana/Xena - AMU8001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Blanco
Longitud - 365 mm
Anchura - 132 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AMU8001
Ref.Sonepar
251499
EAN
8436003821755
Color:
Blanco
Longitud:
365 mm
Anchura:
132 mm


