ZIEHL-EBM - EXTRACTOR EBM 120X120 220V - 4650N

CopiarCopiar
ZIEHL-EBM - EXTRACTOR EBM 120X120 220V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de aletas - 1

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V

  • Tipo de tensión - CA

  • Integrado en pared - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

4650N

Ref.Sonepar

372593

EAN

8499011027687

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de aletas:

1

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

230...230 V

Tipo de tensión:

CA

Integrado en pared:

sí

Integrado como ventilador deslizante:

no

Ventilador de techo:

no

Con filtro:

no

Flujo del volumen, soplado al aire:

160 m³/h

Tasa de potencia:

19 W

Método de montaje:

Fijación mediante rosca

Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:

no

Anchura:

119 mm

Altura:

119 mm

Profundidad:

38 mm

Un producto de ZIEHL-EBM

Descubra la serie ZIEHL-EBM