ZIEHL-EBM - VENTILADOR 220V C.A. 80X80X38

CopiarCopiar
ZIEHL-EBM - VENTILADOR 220V C.A. 80X80X38

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de aletas - 1

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V

  • Tipo de tensión - CA

  • Integrado en pared -

  • Integrado como ventilador deslizante - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8550N

Ref.Sonepar

372633

EAN

Número de aletas:

1

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

230...230 V

Tipo de tensión:

CA

Integrado en pared:

Integrado como ventilador deslizante:

no

Ventilador de techo:

no

Con filtro:

no

Flujo del volumen, soplado al aire:

50 m³/h

Tasa de potencia:

12 W

Método de montaje:

Fijación mediante rosca

Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:

no

Anchura:

80 mm

Altura:

80 mm

Profundidad:

38 mm

Un producto de ZIEHL-EBM

Descubra la serie ZIEHL-EBM