ZUCCHINI - Canal recto LBA 252 2 derivaciones 3m

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
ZUCCHINI - Canal recto LBA 252 2 derivaciones 3m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Único

  • Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 25 A

  • Número de polos - 1

  • Número de conductores (sin toma de tierra) - 2

  • Flexible - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75150101

Ref.Sonepar

589266

EAN

8033777078165

Modelo:

Único

Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:

25 A

Número de polos:

1

Número de conductores (sin toma de tierra):

2

Flexible:

no

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

0...400 V

Número de unidades sin derivación:

2

Color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP55

Longitud:

3000 mm

Anchura:

35 mm

Altura:

46 mm

LBplus, la canalización eléctrica prefabricada para la distribución de energía y alumbrado de 25 a 63A

Un producto de ZUCCHINI

Descubra la serie ZUCCHINI