ZUCCHINI - Canal recto LBA 256 2+2 derivaciones 3m - 75170101

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
ZUCCHINI - Canal recto LBA 256 2+2 derivaciones 3m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Doble

  • Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 25 A

  • Número de polos - 3

  • Número de conductores (sin toma de tierra) - 6

  • Flexible - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75170101

Ref.Sonepar

294356

EAN

8033777078196

Modelo:

Doble

Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:

25 A

Número de polos:

3

Número de conductores (sin toma de tierra):

6

Flexible:

no

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

0...400 V

Número de unidades sin derivación:

4

Color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP55

Longitud:

3000 mm

Anchura:

35 mm

Altura:

46 mm

LBplus, la canalización eléctrica prefabricada para la distribución de energía y alumbrado de 25 a 63A

Un producto de ZUCCHINI

Descubra la serie ZUCCHINI