ZUCCHINI - Conector LBPLUS 16A selección fase - 75005000

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
ZUCCHINI - Conector LBPLUS 16A selección fase

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de conductores (sin toma de tierra) - 2

  • Número de polos - 3

  • Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 16 A

  • Tasa tensión nominal a CA 50 Hz - 0...400 V

  • Selección de fases - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75005000

Ref.Sonepar

115845

EAN

8033777079094

Número de conductores (sin toma de tierra):

2

Número de polos:

3

Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:

16 A

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

0...400 V

Selección de fases:

sí

Con ajuste:

sí

Tipo de bifurcación:

Cable

Número de tomas corriente CEE:

0

Número de otras salidas de toma:

0

Tipo de salida de toma:

Otros

Protección:

Ninguno

Color:

Gris

Número RAL:

0

Grado de protección (IP):

IP55

Longitud:

11.5 mm

Anchura:

62 mm

Altura:

60 mm

LBplus, la canalización eléctrica prefabricada para la distribución de energía y alumbrado de 25 a 63A

Un producto de ZUCCHINI

Descubra la serie ZUCCHINI