ZUCCHINI - LBPLUS 634 ALIMENT RED IZQDA

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
ZUCCHINI - LBPLUS 634 ALIMENT RED  IZQDA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 63 A

  • Posición de la alimentación - Extremo

  • Modelo - Único

  • Número de polos - 3

  • Tasa tensión nominal a CA 50 Hz - 0...400 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75241004

Ref.Sonepar

780141

EAN

8033777196456

Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:

63 A

Posición de la alimentación:

Extremo

Modelo:

Único

Número de polos:

3

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

0...400 V

Color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP55

Longitud:

227 mm

Anchura:

115 mm

Altura:

85 mm

LBplus, la canalización eléctrica prefabricada para la distribución de energía y alumbrado de 25 a 63A

Un producto de ZUCCHINI

Descubra la serie ZUCCHINI