Nuestras categorías:
2875 productos
Tipo de accesorio: Cubierta ciega
Pieza de recambio: no
Accesorio: sí
Tensión de la lámpara: 90...106 V
Flujo luminoso: 16400 lm
Potencia lámpara: 148.5 W
Flujo luminoso: 600 lm
Tipo de casquillo: G23 (2 clavijas)
Potencia lámpara: 9 W
Tensión de la lámpara: 80...96 V
Flujo luminoso: 3150 lm
Potencia lámpara: 39.1 W
Tensión nominal desde/hasta: 12...12 V
Corriente nominal: 730...730 mA
Factor de potencia: 0.8
Tensión de la lámpara: 78...87 V
Flujo luminoso: 6500 lm
Potencia lámpara: 73.2 W
Dimable: no
Modelo: Electrónico
Modelo para diferentes potencias: sí
- Copiar
- Copiar
ProductCarbon Footprint (CO2): Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta: 220...240 V
Corriente nominal: 74...74 mA
Número de grupos/fases: 3
Tensión nominal desde/hasta: 200...250 V
Capacidad eléctrica máxima por fase: 3700 W
Tensión de la lámpara: 77...93 V
Flujo luminoso: 13600 lm
Potencia lámpara: 150.1 W
Flujo luminoso: 6600 lm
Tipo de casquillo: E27
Potencia lámpara: 73 W
ProductCarbon Footprint (CO2): Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta: 220...240 V
Corriente nominal: 75...75 mA
Tensión de la lámpara: 89...105 V
Flujo luminoso: 16200 lm
Potencia lámpara: 150 W
Flujo luminoso: 32800 lm
Tipo de casquillo: E40
Potencia lámpara: 257 W
Lámpara de retroiluminación: no
Adecuado para la desinfección del aire: no
Tipo de radiación UV: UV-A
Lámpara de retroiluminación: no
Adecuado para la desinfección del aire: no
Tipo de radiación UV: UV-A
Número de grupos/fases: 3
Tensión nominal desde/hasta: 200...250 V
Capacidad eléctrica máxima por fase: 3700 W
Número de grupos/fases: 3
Tensión nominal desde/hasta: 200...250 V
Capacidad eléctrica máxima por fase: 3700 W
ProductCarbon Footprint (CO2): Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta: 53...77 V
Corriente nominal: 600...600 mA
Apto para montaje en techo: sí
Montaje en pared: no
Apto para montaje suspendido: no
Apto para montaje en techo: sí
Montaje en pared: sí
Apto para montaje suspendido: no
Tensión de la lámpara: 77...93 V
Flujo luminoso: 3100 lm
Potencia lámpara: 39.1 W
- Copiar
- Copiar
Tensión de la lámpara: 113...127 V
Flujo luminoso: 20500 lm
Potencia lámpara: 228.5 W
Tipo de accesorio: Acoplador/conector en forma de L
Pieza de recambio: no
Accesorio: sí